Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Schneidbrett, Küchenbrett, mit Saftrille - Größe Brett 32,5x26,5x2 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2813-401-2732
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     91265000-02
EAN/GTIN:
     4009215084511
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett
F. DICK Schneidbrett, Küchenbrett, mit Saftrille - Größe Brett 32,5x26,5x2 cm, Gelb
Mit der falschen Schneidunterlage aus Stein oder Glas werden Ihre Messer schnell stumpf. In professionellen Küchen werden deshalb und aus hygienischen Gründen Schneidbretter aus Kunstoff verwendet. Das robuste F. DICK Schneidbrett ist beidseitig verwendbar und in verschiedenen Farben erhältlich. HACCP-Richtlinienn können so problemlos eingehalten werden. Größe: Gastronorm 1/2 (26,5 x 32,5 x 1,8 cm)

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
1.65 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,43*
€ 25,37*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 34,01*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 26,58*
€ 35,86*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,58*
€ 41,00*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.