Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Fleischerstahl, Wetzstahl, RegularCut 2K - Klinge Stahl 30 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Fleischerstahl, Wetzstahl, RegularCut 2K - Klinge Stahl 30 cm,
F. DICK Fleischerstahl, Wetzstahl, RegularCut 2K - Klinge Stahl 30 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-401-2745
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     73171302-63
EAN/GTIN:
     4009215182767
Suchbegriffe:
Abziehstahl
Wetz-Stahl
Wetzstahl
wetz stahl
F. DICK Fleischerstahl, Wetzstahl, RegularCut 2K - Klinge Stahl 30 cm, Schwarz/Rot
Runder Wetzstahl mit Standardzug für hohen Abtrag und dadurch wirkungsvolles Schärfergebnis. Durch die runde Klingenform des Wetzstahls hat er ein geringes Eigengewicht und ist angenehm für führen. Das Messer liegt nur punktuell auf der Wetzstahlklinge auf. Der rot-schwarze Griff besteht aus zwei verschiedenen Kunststoffkomponenten: einem härteren Anteil der den Griff stabil und widerstandsfähig macht und einem weicheren Anteil für angenehmes und sicheres Handling. Der Wetzstahl ist Made in Germany und hat eine Klingenlänge von 30 cm. Oberflächenhärte über 65° HRC.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
44.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
2.64 cm
Gewicht:
0.43 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 37,19*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 28,35*
€ 37,64*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,29*
€ 38,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.