Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Wetzstahl, Wetzstab, COMBI, DICKORON Hygienic - Klinge Stahl 30 cm Der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICK Stahl HYGIENIC COMBI Klingenlänge 300 mm
DICK Stahl HYGIENIC COMBI Klingenlänge 300 mm
Artikel-Nr.:
     2813-401-2821
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     75961300
EAN/GTIN:
     4009215082333
Suchbegriffe:
Abziehstahl
Wetz-Stahl
Wetzstahl
wetz stahl
F. DICK Wetzstahl, Wetzstab, COMBI, DICKORON Hygienic - Klinge Stahl 30 cm
Der DICK Hygienic combi gehört zur bewährten DICKORON Familie, Made in Germany. Dieses Modell ist besonders bei der Verwendung von intensiven Reinigungsmitteln und -verfahren geeignet. Die rostfreie Edelstahlklinge kombiniert zwei Stähle in einem: auf zwei Seiten ist ein Standardzug mit hohem Abtrag angebracht, auf den anderen beiden Seiten ein Superfeinzug zum Abziehen und Aufrichten der Schneide. Die Wetzstahlklinge ist 30 cm lang und hat eine Vierkant-Form, auf der die unterschiedlichen Züge jeweils gegenüberliegend angebracht werden. Oberflächenhärte über 65° HRC. Griff aus hygienischem Kunststoff.

Weitere Informationen:
Länge:
46.50 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
3.40 cm
Gewicht:
0.45 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,18*
€ 91,41*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 74,39*
€ 93,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.