| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-401-2870 Herst.-Nr.: 81147122 EAN/GTIN: 4009215187915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | F. DICK Officemesser, Allzweckmesser, DarkNitro - Klinge Messer 12 cm DAS MESSER: Das Officemesser ist wichtig in jeder Küche und vielseitig in seinen Aufgaben. Der handliche Alleskönner ist wunderbar um kleines Gemüse zu schneiden, Obst zu schälen und Verzierungen zu kreieren. / STAHL: Dieses Messer wird aus einem speziellen martensitischen, rostfreien und stickstofflegierten Stahl gefertigt - eine einzigartige Kombination aus Schneidleistung, Härte und Korrosionsbeständigkeit. / GRIFF: Der Griff ist aus ausgesuchtem Eichenholz gefertigt. Eiche symbolisiert Ewigkeit, Kraft und Stärke. Die schwungvolle und klare Linie des Griffes verstärkt die elegante Formensprache des Messers. / HÄRTE: Messer mit einer extremen Härte von 61 HRC haben zwar eine etwas empfindlichere Schneide, überzeugen aber mit ihrer besonderen Schärfe und langen Schnitthaltigkeit. / PFLEGE: Für einen langfristigen Schutz deiner Messer, sollten die Holzgriffe ab und zu mit lebensmittelechten Ölen (z.B. Olivenöl) „verwöhnt“ werden. Dafür den Griff dünn mit Öl einreiben.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl, weitere | Länge: | 22.20 cm | Breite: | 1.70 cm | Höhe: | 2.50 cm | Gewicht: | 0.09 kg | mikrowellengeeignet: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fleischmesser, Kochmesser, Kochmesser Set, Schlagmesser, Universalmesser (Gastronomie), Zerteilmesser, Kartoffelschälmesser, Officemesser, Schälmesser, Tourniermesser, schälmesser f. dick, gemüsemesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |