Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Abzieher, Schaber, Blank Boy - Klinge Breite 9 cm Einfach, schnell und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Abzieher, Schaber, Blank Boy - Klinge Breite 9 cm Einfach, schnell und
F. DICK Abzieher, Schaber, Blank Boy - Klinge Breite 9 cm Einfach, schnell und
Artikel-Nr.:
     2813-401-2962
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     90028000
EAN/GTIN:
     4009215058925
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
F. DICK Abzieher, Schaber, Blank Boy - Klinge Breite 9 cm
Einfach, schnell und restlos sauber mit dem Black Boy von F. DICK. Mit diesem Werkzeug aus rostfreiem Edelstahl schaben Sie Unebenheiten und Rückstände auf Schneidbrettern ab. Dabei ist der Blank Boy kompakt, handlich und robust.

Weitere Informationen:
Länge:
10.50 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
6.22 cm
Gewicht:
0.16 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,15*
€ 33,10*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,15*
€ 41,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.