Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Käsemesser, Käseschneider - Klinge Messer 30 cm DAS MESSER: Das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F. DICK Käsemesser, Käseschneider - Klinge Messer 30 cm DAS MESSER: Das
F. DICK Käsemesser, Käseschneider - Klinge Messer 30 cm DAS MESSER: Das
Artikel-Nr.:
     2813-401-2968
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81057302K
EAN/GTIN:
     4009215179927
Suchbegriffe:
Käse-Messer
Käsemesser
Käse-Schneider
Käseschneider
F. DICK Käsemesser, Käseschneider - Klinge Messer 30 cm
DAS MESSER: Das Käsemesser ist für halbfeste/feste Käsesorten mittlerer Größe geeignet. Dabei ist die nach unten versetzte Klinge wichtig um mit wenig Kraftaufwand saubere Stücke zu schneiden. Mit Kullenschliff. / STAHL: Dieses Messer wird aus der hochwertigen Stahllegierung X50CrMoV15 gefertigt. Dabei ist jede Komponente des Stahl besonders wichtig / HÄRTE: 56 HRC ist der ideale Kompromiss für lange Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Die Messer bleiben lange scharf, lassen sich aber auch mit herkömmlichen Mitteln gut nachschärfen. / PFLEGE: Reinige deine Messer von Hand mit einem weichen Tuch und einem milden alkalischen Reinigungsmittel. Wische dein Messer nach dem Reinigen sorgfältig trocken, so vermeidest du Flecken auf der Klinge.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
46.00 cm
Breite:
5.00 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.21 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Weitere Suchbegriffe: käseschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.