Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "1905", 5-teilig Verknüpfung von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "1905", 5-teilig Verknüpfung von
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "1905", 5-teilig Verknüpfung von
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "1905", 5-teilig Verknüpfung von
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "1905", 5-teilig Verknüpfung von
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "1905", 5-teilig Verknüpfung von
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "1905", 5-teilig Verknüpfung von
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "1905", 5-teilig Verknüpfung von
Artikel-Nr.:
     2813-401-396
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81970000
EAN/GTIN:
     4009215088830
Suchbegriffe:
Küchen-Messerhalter
Küchenmesser-Halter
Küchenmesserhalter
Gastronomie-Messersatz
Dick Design-Magnetmesserblock aus Holz, Serie "1905", 5-teilig
Verknüpfung von Tradition und Moderne durch die Neuauflage des historischen Designs: Im Jahr 1905 hat Friedr. Dick eine Kochmesserserie mit massiven Zwingen entwickelt, diese ersetzten die bisher üblichen Nieten. Damals wie heute besticht die geschmiedete Serie durch ihre ungewöhnliche Optik. Die Klinge besteht aus dem speziellen deutschen Edelstahl XCrMoV15.

Weitere Informationen:
Länge:
22.00 cm
Breite:
13.00 cm
Höhe:
43.00 cm
Gewicht:
5.73 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 337,00*
€ 400,31*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,08*
€ 448,44*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,84*
€ 457,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,44*
€ 533,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,42*
€ 528,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,36*
€ 476,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,08*
€ 449,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.