| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-3748947 Herst.-Nr.: 81970000 EAN/GTIN: 4009215088830 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handgearbeiteter Design-Messerblock - Made in Germany - aus Buchenholz, entwickelt vom Produktdesigner Ralph Krämer. Durch eingearbeitete Magnete an beiden Seiten des Messerblocks bleiben die Messerklingen an ihrem Platz. Im Set enthalten sind eine geschmiedete Küchenschere sowie Kochmesser (Klingenlänge 21 cm), Santoku mit Kullenschliff (Klingenlänge 18 cm), Universalmesser mit Wellenschliff (Klingenlänge 26 cm) und Officemesser (Klingenlänge 9 cm) aus der geschmiedeten Design-Serie 1905. Die Serie 1905 verknüpft gekonnt Tradition und Moderne durch die Neuauflage des historischen Designs. Im Jahr 1905 entwickelte Friedr. Dick eine Kochmesserserie mit massiven Zwingen, die die bisher üblichen Nieten ersetzten. Damals wie heute besticht die Serie durch ihre besondere Optik. Die Messerklinge ist aus X55CrMoV14-Stahl und auf extreme Schärfe ausgelegt, der Griff ist aus Kunststoff. Die ausgewogene Härte von 56° HRC ist der ideale Kompromiss für perfekte Schnitthaltigkeit und leichtes Nachschärfen. Das perfekte Basissortiment für die Profi- und ambitionierte Hobbyküche! Maße: 13,5 x 15 x 42 cm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Küchenmesser-Satz, Küchenmesser-Set, Küchenmessersatz, Küchenmesserset, Messerblock bestückt, Messerblock gefüllt, Magnet-Messerhalter, Magnetleiste (Gastronomie), Magnetmesserhalter, Messer-Block, Messerblock, dick küchenmesser-set, küchenmesser satz, messerblock holz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |