Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Platte oval COME4TABLE, mit steile Fahne, 360 x 260 mm, Höhe: 48, uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Platte oval COME4TABLE, mit steile Fahne, 360 x 260 mm, Höhe: 48, uni
Bauscher Platte oval COME4TABLE, mit steile Fahne, 360 x 260 mm, Höhe: 48, uni
Bauscher Platte oval COME4TABLE, mit steile Fahne, 360 x 260 mm, Höhe: 48, uni
Artikel-Nr.:
     2813-402-1019
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000628203612000000
EAN/GTIN:
     4025068376566
Suchbegriffe:
Servierteller
servierteller
Bauscher Platte oval COME4TABLE, mit steile Fahne, 360 x 260 mm, Höhe: 48, uni weiss
Durchdachtes, robustes Design mit optimaler Funktionalität für jeden Anwendungsbereich.

Großzügig ausgelegte Teller mit einem schmalen Rand kennzeichnen diese außergewöhnliche Porzellanserie. Als vollwertige Hotelporzellanserie sind alle denkbaren Ergänzungsteile verfügbar. Ein schicker Hingucker auf Ihrem Tisch.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4.80 cm
Durchmesser:
35.60 cm
Gewicht:
1.34 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 19,74*
€ 26,40*
Lager 2813
12
1
€ 4,95*
ab € 20,98*
€ 28,10*
7 Tage
24
6
€ 5,00*
ab € 22,72*
€ 28,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.