Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Come4table, Platte oval mit steiler Fahne 356 x 258 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-553635
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     282036
EAN/GTIN:
     4025068376566
Suchbegriffe:
Servierteller
servierteller
Abmessungen 356 mm x 258 mm x 48 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Come4table Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Gewicht 1.245 g
Weitere Suchbegriffe: Come4table, Platte oval mit steiler Fahne 356 x 258 mm Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 18,17*
€ 24,25*
3 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 28,13*
Lager 8054
24
6
€ 5,00*
ab € 22,79*
€ 28,44*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 170,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.