Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit steile Fahne, Durchmesser: 250 mm, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit steile Fahne, Durchmesser: 250 mm, Höhe:
Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit steile Fahne, Durchmesser: 250 mm, Höhe:
Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit steile Fahne, Durchmesser: 250 mm, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-402-1037
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000628192512000000
EAN/GTIN:
     4025068380730
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Bauscher Teller tief COME4TABLE, mit steile Fahne, Durchmesser: 250 mm, Höhe: 49 mm, uni weiss.
Durchdachtes, robustes Design mit optimaler Funktionalität für jeden Anwendungsbereich.

Großzügig ausgelegte Teller mit einem schmalen Rand kennzeichnen diese außergewöhnliche Porzellanserie. Als vollwertige Hotelporzellanserie sind alle denkbaren Ergänzungsteile verfügbar. Ein schicker Hingucker auf Ihrem Tisch.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4.90 cm
Durchmesser:
25.10 cm
Gewicht:
0.73 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,517*
€ 16,427*
7 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 58,61004*
€ 76,54002*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 61,44*
€ 80,26002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,427*
€ 19,548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,877*
€ 18,894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,647*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,517*
€ 14,895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,562* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.