Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Obertasse COME4TABLE Durchmesser: 112 mm, Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Obertasse COME4TABLE Durchmesser: 112 mm, Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 71
Bauscher Obertasse COME4TABLE Durchmesser: 112 mm, Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 71
Artikel-Nr.:
     2813-402-1074
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000628518512000000
EAN/GTIN:
     4025068378898
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Bauscher Obertasse COME4TABLE Durchmesser: 112 mm, Inhalt: 0,35 ltr., Höhe: 71 mm, uni weiss.
Durchdachtes, robustes Design mit optimaler Funktionalität für jeden Anwendungsbereich.

Großzügig ausgelegte Teller mit einem schmalen Rand kennzeichnen diese außergewöhnliche Porzellanserie. Als vollwertige Hotelporzellanserie sind alle denkbaren Ergänzungsteile verfügbar. Ein schicker Hingucker auf Ihrem Tisch.


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7.10 cm
Durchmesser:
11.20 cm
Gewicht:
0.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
48
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,207*
€ 12,057*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 47,14002*
€ 60,37002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,057*
€ 14,348
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,627*
€ 13,836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,197*
€ 13,324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,207*
€ 10,956
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 72,342* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.