Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER function Dressingtopf 1.30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER function Dressingtopf 1.30 l
BAUSCHER function Dressingtopf 1.30 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1364
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000630791512000000
EAN/GTIN:
     4025068212192
Suchbegriffe:
Dressingbehälter
Dressingtopf
dressingtopf bauscher
dressingtopf
BAUSCHER function Dressingtopf 1.30 l


Weitere Informationen:
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.84 kg
Volumen:
1.30 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.