Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER bonn/bistro Platte oval coup 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER bonn/bistro Platte oval coup 26 cm
BAUSCHER bonn/bistro Platte oval coup 26 cm
BAUSCHER bonn/bistro Platte oval coup 26 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1376
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000654222612000000
EAN/GTIN:
     4025068028656
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller
BAUSCHER bonn/bistro Platte oval coup 26 cm


Weitere Informationen:
Länge:
26.20 cm
Breite:
18.10 cm
Höhe:
2.80 cm
Gewicht:
0.53 kg
Form:
oval
Weitere Suchbegriffe: servierteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,667*
€ 22,137*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 54,16002*
€ 67,99002*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,50002*
€ 116,27004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,137*
€ 26,343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,527*
€ 25,617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,037*
€ 25,034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,667*
€ 21,024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 132,822* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.