Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Coupplatte oval 262 x 181 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-515062
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     542226
EAN/GTIN:
     4025068028656
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Servierteller
Abmessungen 262 mm x 181 mm x 28 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Gewicht 530 g
Weitere Suchbegriffe: servierteller, Bonn/Bistro, Coupplatte oval 262 x 181 mm Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,667*
€ 22,137*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 54,16002*
€ 67,99002*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,50002*
€ 116,27004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,99002*
€ 80,90812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,17*
€ 79,9323
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,17002*
€ 77,55232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,80004*
€ 75,92205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,16002*
€ 64,45042
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,02667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.