Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER bonn/bistro Kaffeekanne Unterteil 0.30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER bonn/bistro Kaffeekanne Unterteil 0.30 l
BAUSCHER bonn/bistro Kaffeekanne Unterteil 0.30 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1388
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000654413112000000
EAN/GTIN:
     4025068028793
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

BAUSCHER bonn/bistro Kaffeekanne Unterteil 0.30 l


Weitere Informationen:
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.28 kg
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,43*
€ 15,18*
16 Tage
15
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 47,19*
€ 61,74*
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 70,28004*
€ 90,76002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 91,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.