Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonn/Bistro, Kaffeekanne Unterteil ø 135 mm / 0,30 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-574121
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     544131
EAN/GTIN:
     4025068028793
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere
Abmessungen 100 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Bonn / Bistro Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,30 l Gewicht 280 g Durchmesser 135 mm
Weitere Suchbegriffe: Bonn/Bistro, Kaffeekanne Unterteil ø 135 mm / 0, 30 l Bauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,531*
€ 20,221*
Lager 8054
15
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 47,21004*
€ 61,88004*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 83,23002*
€ 106,25004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,88004*
€ 73,63725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,33002*
€ 72,98272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,04*
€ 70,2576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,40004*
€ 65,92605
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,21004*
€ 56,17995
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,86834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.