Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER mozart Suppenobertasse stapelbar 0.28 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER mozart Suppenobertasse stapelbar 0.28 l
BAUSCHER mozart Suppenobertasse stapelbar 0.28 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1495
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657292612000000
EAN/GTIN:
     4025068031366
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BAUSCHER mozart Suppenobertasse stapelbar 0.28 l


Weitere Informationen:
Höhe:
5.20 cm
Durchmesser:
10.20 cm
Gewicht:
0.23 kg
Volumen:
0.28 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,771*
€ 12,331*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 88,25004*
€ 109,83*
3 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 100,35*
€ 124,21008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,331*
€ 14,674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,951*
€ 14,222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,771*
€ 11,627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 147,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscher
000657691812000000
ab € 5,501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.