Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel grau flach schwappsicher Ø 203 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel grau flach schwappsicher Ø 203 mm
BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel grau flach schwappsicher Ø 203 mm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1600
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000659820391015010
EAN/GTIN:
     4025068467998
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel grau flach schwappsicher Ø 203 mm


Weitere Informationen:
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.21 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,153*
€ 21,993*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 78,20004*
€ 97,83*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,993*
€ 26,172
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,163*
€ 25,184
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,983*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,153*
€ 20,412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,958* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.