Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel grau flach schwappsicher Ø 128 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel grau flach schwappsicher Ø 128 mm
BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel grau flach schwappsicher Ø 128 mm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1612
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000659830391015010
EAN/GTIN:
     4025068468148
Suchbegriffe:
Glas-Cloche
Speise-Glocke
Speiseglocke
Teller-Glocke
BAUSCHER kunststoffdeckel Deckel grau flach schwappsicher Ø 128 mm


Weitere Informationen:
Höhe:
1.40 cm
Durchmesser:
12.80 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,153*
€ 11,563*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 108,98004*
€ 134,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,563*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,203*
€ 13,332
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,153*
€ 10,892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 138,756* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.