Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER purity classic Schale oval 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER purity classic Schale oval 12 cm
BAUSCHER purity classic Schale oval 12 cm
BAUSCHER purity classic Schale oval 12 cm
Artikel-Nr.:
     2813-402-1735
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000669621262000000
EAN/GTIN:
     4025068495663
BAUSCHER purity classic Schale oval 12 cm


Weitere Informationen:
Länge:
11.70 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
3.30 cm
Gewicht:
0.13 kg
Form:
oval
Volumen:
0.18 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 7,80*
23 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,18*
10 Tage
24
1
€ 5,00*
ab € 6,75*
€ 10,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.