Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Purity, Schale oval 117 x 90 mm / 0,18 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575702
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     696212
EAN/GTIN:
     4025068495663
Suchbegriffe:
Purity
Schale oval 117 x 90 mm / 0
18 l Bauscher
Abmessungen 117 mm x 90 mm x 33 mm (L x B x H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Purity Material Noble China Farbe / Dekor Bone White Inhalt 0,18 l Gewicht 130 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 7,80*
24 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,18*
Lager 8054
24
1
€ 5,00*
ab € 6,75*
€ 10,01*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.