Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauscher Obertasse ENJOY stapelbar, Inhalt: 0,18 ltr., Durchmesser: 77, Höhe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauscher Obertasse ENJOY stapelbar, Inhalt: 0,18 ltr., Durchmesser: 77, Höhe:
Bauscher Obertasse ENJOY stapelbar, Inhalt: 0,18 ltr., Durchmesser: 77, Höhe:
Artikel-Nr.:
     2813-402-994
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000692511812000000
EAN/GTIN:
     4025068443480
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Bauscher Obertasse ENJOY stapelbar, Inhalt: 0,18 ltr., Durchmesser: 77, Höhe: 61 mm, in der Farbe uni weiss.
Das Konzept dieser Hartporzellanserie zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, unterschiedliche Formen zu kombinieren und damit einen besonderen Eindruck zu hinterlassen. Diese Serie wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet!

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
6.10 cm
Durchmesser:
7.70 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,485*
€ 9,455*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 70,59*
€ 88,56*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 74,31*
€ 92,78004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,455*
€ 11,251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,115*
€ 10,847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,485*
€ 8,907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 113,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.