Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Isolierkanne, Inhalt: 1,9 Liter, aus Edelstahl, mit Schraubverschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Melitta Isolierkanne, Inhalt: 1,9 Liter, aus Edelstahl, mit Schraubverschluß
Melitta Isolierkanne, Inhalt: 1,9 Liter, aus Edelstahl, mit Schraubverschluß
Artikel-Nr.:
     2813-403-140
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     22576
EAN/GTIN:
     4024472225767
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Glaskanne Kaffeemaschine
Isolier-Kanne
Melitta Isolierkanne, Inhalt: 1,9 Liter, aus Edelstahl, mit Schraubverschluß passend zu Kaffeemaschine 170 MT
Höhe: 300 mm, Durchmesser: 150 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
30.00 cm
Durchmesser:
15.00 cm
Gewicht:
1.37 kg
Isoliereinsatz:
Glas
Verschluss:
Drehverschluß
Volumen:
1.90 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,70*
€ 53,97*
Lager 2813
6
€ 4,95*
ab € 44,49*
€ 57,74*
€ 4,98*
ab € 58,58*
€ 75,44*
Frei Haus
ab € 60,31*
€ 77,72*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 63,22*
€ 81,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helios
9901
€ 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.