Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI2BBL Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI2BBL Made in Europe - Material:
SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI2BBL Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-1498
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1453
EAN/GTIN:
     4017337044290
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Induktionsherd
induktionsherd
SARO Induktionsherd Tisch Modell E7/CUI2BBL Made in Europe - Material: Edelstahl - 2 Kochzonen: 2 x 3,5 kW - Digitales Anzeigesystem -
Elektronische Regelung der Temperatur - Cool-Grip Griffe und Knöpfe aus hitzebeständigem Material - Kochfeld: 350 x 550 mm - Kochplatte Ø 230 mm - Gewicht: 37 kg - Maße: B 400 x T 700 x H 270 mm - Temp. +0/+300 °C - Anschluss: 400 V - 50-60 Hz - 7 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
27.00 cm
Gewicht:
34.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 4.465,12*
€ 4.686,50*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.590,48*
€ 4.825,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4.616,33*
€ 4.840,17*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 5.725,11*
€ 5.959,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.686,50*
€ 5.576,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.638,70*
€ 5.520,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.516,59*
€ 5.374,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.465,12*
€ 5.313,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.