Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell E7/SPE40BA Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell E7/SPE40BA Made in Europe -
SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell E7/SPE40BA Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-1504
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1128
EAN/GTIN:
     4017337049233
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer
SARO Pommeswärmer mit offenem Unterbau Modell E7/SPE40BA Made in Europe - Material: Edelstahl - Offener Unterbau und höhenverstellbare Füße
Füße - Hervorragend für den professionellen Einsatz geeignet - Optimale Wärmeverteilung - Kapazität : 1/1 GN - Gewicht: 45 kg - Maße: B 400 x T 700 x H 850/1170 mm - Temp. 30 /+90 °C - Anschluss: 230 V - 50-60 Hz - 1 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
117.00 cm
Gewicht:
40.00 kg
Weitere Suchbegriffe: frittenwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.210,36*
€ 1.359,90*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.300,39*
€ 1.451,60*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.423,19*
€ 1.579,53*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.575,62*
€ 1.750,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,90*
€ 1.618,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,49*
€ 1.603,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,04*
€ 1.537,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,23*
€ 1.494,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,36*
€ 1.440,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.