Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Pommeswärmer mit Tür Modell E7/SPE40BC Made in Europe - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Pommeswärmer mit Tür Modell E7/SPE40BC Made in Europe - Material:
SARO Pommeswärmer mit Tür Modell E7/SPE40BC Made in Europe - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-1505
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1129
EAN/GTIN:
     4017337042890
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer
SARO Pommeswärmer mit Tür Modell E7/SPE40BC Made in Europe - Material: Edelstahl - höhenverstellbare Füße - mit Tür - Hervorragend
den professionellen Einsatz geeignet - Optimale Wärmeverteilung - Kapazität : 1/1 GN - Gewicht: 48 kg - Maße: B 400 x T 700 x H 850/1170 mm - Temp. 30 /+90 °C - Anschluss: 230 V - 50-60 Hz - 1 kW

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
117.00 cm
Gewicht:
45.00 kg
Weitere Suchbegriffe: frittenwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.196,92*
€ 1.347,01*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.281,18*
€ 1.438,64*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.347,59*
€ 1.501,94*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.558,12*
€ 1.734,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,01*
€ 1.602,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,30*
€ 1.593,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,45*
€ 1.527,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,78*
€ 1.482,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,92*
€ 1.424,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.