Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gas-Kochkessel Modell LQ / PIG410 Made in Europe - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Gas-Kochkessel Modell LQ / PIG410 Made in Europe - Material: Edelstahl -
SARO Gas-Kochkessel Modell LQ / PIG410 Made in Europe - Material: Edelstahl -
SARO Gas-Kochkessel Modell LQ / PIG410 Made in Europe - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-403-1512
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1700
EAN/GTIN:
     4017337045365
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
SARO Gas-Kochkessel Modell LQ / PIG410 Made in Europe - Material: Edelstahl - Thermisch isolierter Griff - Wärmeisolierung durch
Glasfasermatten - Wasserzufuhr zum Behälter durch Wasserhahn, (warm / kalt) und drehbares Ausflussrohr - Mit Ablasshahn - Druckkontrolle durch Sicherheitsventil bei 0,5 bar - Unterdruckventil und Manometer mit analoger Anzeige - Batteriebetriebene Zündung mit sich wiederholendem, Zündfunken und Pilotflamme - Gashahn mit Sicherheitssystem über Thermoelement - Durchmesser Ø 600 x 415 - Geeignet für Dickflüssiges - Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend - Gewicht: 162 kg - Fassungsvermögen: 113 Liter - Maße: B 800 x T 900 x H 850 mm - Anschluss: 21 kW

Weitere Informationen:
Länge:
90.00 cm
Breite:
80.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
120.00 kg
Volumen:
113.00 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.764,15*
€ 5.954,07*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.801,70*
€ 5.991,62*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.002,44*
€ 6.192,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.954,07*
€ 7.085,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.921,03*
€ 7.046,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.804,15*
€ 6.906,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.764,15*
€ 6.859,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.