Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Wurstwärmer Modell LYRIA - Material: Edelstahl (Gehäuse und Rost) - Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Wurstwärmer Modell LYRIA - Material: Edelstahl (Gehäuse und Rost) - Mit
SARO Wurstwärmer Modell LYRIA - Material: Edelstahl (Gehäuse und Rost) - Mit
Artikel-Nr.:
     2813-403-1541
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     443-1085
EAN/GTIN:
     4017337044429
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
SARO Wurstwärmer Modell LYRIA - Material: Edelstahl (Gehäuse und Rost) - Mit praktischem Deckelscharnier zur leichten, Wurstentnahme -
Inklusive Rost - Gewicht: 10,6 kg - Maße: B 260 x T 320 x H 260 - Temp. +30 / +85 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,9 kW

Weitere Informationen:
Länge:
32.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
26.00 cm
Gewicht:
6.00 kg
Volumen:
4.60 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
€ 4,95*
ab € 84,23*
€ 104,25*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 89,24*
€ 110,56*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 126,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.