Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Alu-Backblech Bäckereimaß Made in Europe - Gewicht: 0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Alu-Backblech Bäckereimaß Made in Europe - Gewicht: 0,5 kg
SARO Alu-Backblech Bäckereimaß Made in Europe - Gewicht: 0,5 kg
Artikel-Nr.:
     2813-403-1557
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     455-3300
EAN/GTIN:
     4017337046034
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech
SARO Alu-Backblech Bäckereimaß Made in Europe - Gewicht: 0,5 kg


Weitere Informationen:
Länge:
40.00 cm
Breite:
60.00 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,39*
€ 52,97*
Lager 2813
10
€ 4,95*
ab € 41,73*
€ 53,36*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 62,14*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 51,36*
€ 65,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.