Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Bain Marie Trolley Modell BT-3 - Material: Edelstahl, - Boden,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Bain Marie Trolley Modell BT-3 - Material: Edelstahl, - Boden,
SARO Bain Marie Trolley Modell BT-3 - Material: Edelstahl, - Boden,
Artikel-Nr.:
     2813-403-1593
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1505
EAN/GTIN:
     4017337045631
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
Catering Trolley
SARO Bain Marie Trolley Modell BT-3 - Material: Edelstahl, - Boden, doppelwandig aus Edelstahl, - GN Tiefe von 20 mm – 150 mm, - 4
Leichtlaufräder (2 mit Feststellbremse), - Spiralzuleitung 850- 2500 mm, - Ein Ablasshahn pro Becken, - Leicht zu bewegen, - Lieferung ohne GN-Behälter, - Gewicht: 53 kg, - Maße: B 1300 x L 700 x H 850, - temp. +30/+90 °C, - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW

Weitere Informationen:
Länge:
130.40 cm
Breite:
70.40 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
53.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
Frei Haus
ab € 1.325,07*
€ 1.474,51*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.418,92*
€ 1.565,64*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.549,70*
€ 1.701,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,51*
€ 1.754,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,11*
€ 1.733,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,22*
€ 1.662,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,43*
€ 1.621,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,07*
€ 1.576,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.