Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spültisch - B 700 x T 600 mm Made in Europe - Material: Edelstahl - Mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spültisch - B 700 x T 600 mm Made in Europe - Material: Edelstahl - Mit
SARO Spültisch - B 700 x T 600 mm Made in Europe - Material: Edelstahl - Mit
Artikel-Nr.:
     2813-403-1653
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     600-2500
EAN/GTIN:
     4017337049615
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spülentisch
Spültisch
saro spültisch b 700 x t 700 mm
spülentisch
SARO Spültisch - B 700 x T 600 mm Made in Europe - Material: Edelstahl - Mit Unterblatt - Mit einem Becken - Alle Spülblätter der 600- er
und 700-er Linie sind aus AISI304 - Tiefgezogenes Spülbecken B 500 x T 400 mm - ohne zusätzliche Ablage - mit Aufkantung - Gewicht: 46 kg - Maße: B 700 x T 600 x H 850 mm

Weitere Informationen:
Länge:
60.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
30.10 kg
Weitere Suchbegriffe: saro spültisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,22*
€ 483,80*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,01*
€ 499,59*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,84*
€ 503,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,99*
€ 583,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,01*
€ 514,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.