Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Spültisch - 600 mm Tiefe,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Spültisch - B 700 x T 600, Ansicht vorne
SARO Spültisch - B 700 x T 600, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     9185-179.011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     600-2500
EAN/GTIN:
     4017337049615
Suchbegriffe:
Spülentisch
Spültisch
saro spültisch b 700 x t 700 mm
spülentisch
SARO Spültisch - 600 mm Tiefe, 700mm
Weitere Suchbegriffe: saro spültisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,22*
€ 483,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,01*
€ 499,59*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,84*
€ 503,35*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,59*
€ 564,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,73*
€ 547,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,22*
€ 497,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.