Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO 3 in 1 Stand (ohne Dispenser) für Merit oder Sonja - Material: (Standfuß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 3 in 1 Stand für Merit und Sonja, Ansicht vorne
SARO 3 in 1 Stand für Merit und Sonja, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     2813-403-1903
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     298-2110
EAN/GTIN:
     4017337055340
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser-Standfuß
SARO 3 in 1 Stand (ohne Dispenser) für Merit oder Sonja - Material: (Standfuß) Edelstahl; (Tischgestell) Kunststoff, weiß - 2teilig:
Standfuß und Tischgestell - Das Tischgestell kann allein oder auch als Wandhalterung verwendet werden - Geeignet für Merit oder Sonja - Für den Innenbereich vorgesehen - Außenmaße (Standfuß+Tischgestell): Durchm. 275 x H 1180 mm - Gewicht (netto / brutto): 2,9 / 3,6 kg

Weitere Informationen:
Länge:
27.50 cm
Breite:
27.50 cm
Höhe:
118.00 cm
Durchmesser:
27.50 cm
Gewicht:
2.90 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
253
€ 4,95*
ab € 35,04*
€ 46,29*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 35,12*
€ 46,47*
3 Tage
253
Frei Haus
ab € 36,93*
€ 48,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.