Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONAMAT Mikrofeinfilter B40 aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BONAMAT Mikrofeinfilter B40 aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt
BONAMAT Mikrofeinfilter B40 aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt
Artikel-Nr.:
     2813-403-1967
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.110.503.101
EAN/GTIN:
     8713441009892
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Rundfilter
bonamat rundfilter
BONAMAT Mikrofeinfilter B40 aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt Filterpapier. Durchmesser: 400 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
1.34 kg
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,97*
€ 226,30*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,47*
€ 237,33*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,47*
€ 238,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.