Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Mikrofeinfilter B40 für 40,00 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BONAMAT Mikrofeinfilter B40 aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt
BONAMAT Mikrofeinfilter B40 aus rostfreiem Stahl. Für Dauergebrauch statt
Artikel-Nr.:
     9185-192.545
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.110.503.101
EAN/GTIN:
     8713441009892
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Kaffeeautomaten
Ersatzteile für Kaffeemaschinen
Rundfilter
bonamat rundfilter
Bonamat Mikrofeinfilter B40 für 40,00 l Rundfiltergeräte rostfrei
Weitere Suchbegriffe: rundfilter, rundfilter 400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9185
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,97*
€ 226,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,47*
€ 237,33*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,11*
€ 269,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,83*
€ 260,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.