Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAVILOR BONAMAT Kaffeefilter/Korbfilter 85/245. Filterkörbchen für Geräte der


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BRAVILOR BONAMAT Kaffeefilter/Korbfilter 85/245. Filterkörbchen für Geräte der
BRAVILOR BONAMAT Kaffeefilter/Korbfilter 85/245. Filterkörbchen für Geräte der
BRAVILOR BONAMAT Kaffeefilter/Korbfilter 85/245. Filterkörbchen für Geräte der
Artikel-Nr.:
     2813-403-1970
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.150.101.108
EAN/GTIN:
     8713441010454
Suchbegriffe:
Kaffee-Filtertüten
Kaffeefilterpapier
Kaffeefiltertüten
Papier-Kaffeefilter

BRAVILOR BONAMAT Kaffeefilter/Korbfilter 85/245. Filterkörbchen für Geräte der Serien TH und Mondo. Inhalt: 50 Stück/Packung, gebleicht.
Höhe je 8,5 cm. Durchmesser 24,5 cm.

Geeignet für: Novo, Iso, Mondo, Matic, TH / TH10, RLX

Korbfilter aus Papier garantieren die optimale Verteilung des Kaffees und ein köstliches Aroma. Aufgrund ihrer Form und ihres Volumens sind die Filter die optimale Lösung für gröber gemahlenen Kaffee und geeignet für Geräte der B (HW)- und Aurora-Serie


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,0175*
€ 1,5875*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 21,85*
€ 29,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,5875*
€ 1,8891
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,3575*
€ 1,6154
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,3175*
€ 1,5678
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,2775*
€ 1,5202
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,0175*
€ 1,2108
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,02035* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 31,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.