Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Back- und Toastofen mit Umluftfunktion, ca. 1800 W, ca. 42 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Severin Back- und Toastofen mit Umluftfunktion, ca. 1800 W, ca. 42 Liter
Severin Back- und Toastofen mit Umluftfunktion, ca. 1800 W, ca. 42 Liter
Severin Back- und Toastofen mit Umluftfunktion, ca. 1800 W, ca. 42 Liter
Severin Back- und Toastofen mit Umluftfunktion, ca. 1800 W, ca. 42 Liter
Severin Back- und Toastofen mit Umluftfunktion, ca. 1800 W, ca. 42 Liter
Severin Back- und Toastofen mit Umluftfunktion, ca. 1800 W, ca. 42 Liter
Severin Back- und Toastofen mit Umluftfunktion, ca. 1800 W, ca. 42 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-403-2029
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     TO 2058
EAN/GTIN:
     4008146004339
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Severin Back- und Toastofen mit Umluftfunktion, ca. 1800 W, ca. 42 Liter
  • vielseitig einsetzbar für die Zubereitung von Pizza, Pommes, Braten oder Aufläufen, zum Backen von Kuchen, Aufbacken von Brötchen u.v.m.
  • inkl. Pizzastein und mit praktischem Drehspieß für Fleisch und Geflügel
  • optimale und gleichmäßige Gar- und Backergebnisse dank Umluftfunktion
  • inkl. Pizzastein mit einem Durchmesser von 29 cm
  • auch für große Pizzen und Kuchenformen bestens geeignet
  • Ober- und Unterhitze sind getrennt oder kombiniert schaltbar
  • Temperatureinstellungen zwischen 0 und 230 °C
  • 120 Minuten Timer mit Signalton nach Beenden der vorgewählten Zeit
  • kurze Aufheizzeit
  • Leistung: ca. 1.800 W
  • Kapazität: ca. 42 Liter



Weitere Informationen:
Länge:
59.50 cm
Breite:
46.80 cm
Höhe:
45.00 cm
Gewicht:
13.30 kg
Leistungsaufnahme:
1800 Watt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 108,33*
€ 129,24*
€ 5,50*
ab € 114,29*
€ 139,29*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,61*
€ 147,36*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 127,37*
€ 151,96*
Frei Haus
ab € 125,50*
€ 151,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.