Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Heißluftfritteuse XXL, ca. 2000 W, ca. 5 l, Heißluft-Technologie für


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Severin Heißluftfritteuse XXL, ca. 2000 W, ca. 5 l, Heißluft-Technologie für
Severin Heißluftfritteuse XXL, ca. 2000 W, ca. 5 l, Heißluft-Technologie für
Severin Heißluftfritteuse XXL, ca. 2000 W, ca. 5 l, Heißluft-Technologie für
Severin Heißluftfritteuse XXL, ca. 2000 W, ca. 5 l, Heißluft-Technologie für
Severin Heißluftfritteuse XXL, ca. 2000 W, ca. 5 l, Heißluft-Technologie für
Severin Heißluftfritteuse XXL, ca. 2000 W, ca. 5 l, Heißluft-Technologie für
Severin Heißluftfritteuse XXL, ca. 2000 W, ca. 5 l, Heißluft-Technologie für
Artikel-Nr.:
     2813-403-2082
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FR 2445
EAN/GTIN:
     4008146029554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Severin Heißluftfritteuse XXL, ca. 2000 W, ca. 5 l, Heißluft-Technologie für gesundheitsbewusstes Frittieren, Garen, Braten und
- für eine vielseitige, gesunde und schnelle Zubereitung ohne die Zugabe von Öl oder Fett schnell, gesund und energiesparend dank innovativer Heißluft-Technologie - XXL-Frittierkorb mit riesigem ca. 5-Liter-Fassungsvermögen zur idealen Zubereitung großer Portionen (bis zu 1.500 g Pommes) und sogar einem ganzen Hähnchen - intuitive Touch-Bedienung mit 8 Automatik-Programmen für optimale Ergebnisse für Pommes, Fleisch, Hähnchen, Shrimps, Gemüse, Fisch, Speck, zum Backen u.v.m. - praktische Memory-Funktion für alle Automatik-Programme individuell speicherbare Einstellung von Temperatur und Zeit - Frittierkorb und Korbträger mit keramischer Beschichtung für hohe Kratzfestigkeit, beste Antihaftwirkung und eine leichte Reinigung - großes intuitives LED Touch-Display für eine schnelle und einfache Bedienung - einstellbare Temperaturregelung von 80 bis 200°C - zusätzlich individuelle Einstellung von Temperatur und Zeit - 60 Minuten Timer mit Signalton -


Weitere Informationen:
Länge:
36.00 cm
Breite:
36.00 cm
Höhe:
37.50 cm
Gewicht:
6.10 kg
Leistungsaufnahme:
2000 Watt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 110,91*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 91,65*
€ 110,92*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 93,52*
€ 111,70*
1
€ 5,00*
ab € 96,43*
€ 116,36*
1
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 120,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.