Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Kompakt-Heißluftfritteuse, ca. 900 W, ca. 1,8, benötigt weniger Fläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin Kompakt-Heißluftfritteuse, ca. 900 W, ca. 1,8, benötigt weniger Fläche
Severin Kompakt-Heißluftfritteuse, ca. 900 W, ca. 1,8, benötigt weniger Fläche
Severin Kompakt-Heißluftfritteuse, ca. 900 W, ca. 1,8, benötigt weniger Fläche
Severin Kompakt-Heißluftfritteuse, ca. 900 W, ca. 1,8, benötigt weniger Fläche
Severin Kompakt-Heißluftfritteuse, ca. 900 W, ca. 1,8, benötigt weniger Fläche
Severin Kompakt-Heißluftfritteuse, ca. 900 W, ca. 1,8, benötigt weniger Fläche
Severin Kompakt-Heißluftfritteuse, ca. 900 W, ca. 1,8, benötigt weniger Fläche
Artikel-Nr.:
     2813-403-2083
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     FR 2455
EAN/GTIN:
     4008146030819
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Severin Kompakt-Heißluftfritteuse, ca. 900 W, ca. 1,8, benötigt weniger Fläche als ein DIN A4-Blatt, Heißluft-Technologie für
- ultra-kompaktes, platzsparendes Slim-Design: benötigt weniger Fläche als ein DIN A4-Blatt perfekt für kleine Haushalte und 2-3 Portionen Pommes-Frittes (ca. 500 - 600 g) - für eine vielseitige, gesunde und schnelle Zubereitung ohne die Zugabe von Öl oder Fett schnell, gesund und energiesparend dank innovativer Heißluft-Technologie - intuitives LED Display mit Touch-Bedienung und einstellbarer Temperatur und Garzeit - Frittierkorb mit keramischer Beschichtung für hohe Kratzfestigkeit, beste Antihaftwirkung und eine leichte Reinigung - einstellbare Temperaturregelung von 80 bis 200°C - 60 Minuten Timer mit Signalton -


Weitere Informationen:
Länge:
25.50 cm
Breite:
25.50 cm
Höhe:
31.20 cm
Gewicht:
3.30 kg
Leistungsaufnahme:
900 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.