Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tablettspender 304er Edelstahl+Besteckkasten Modell TAB2 - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tablettspender 304er Edelstahl+Besteckkasten Modell TAB2 - Material:
SARO Tablettspender 304er Edelstahl+Besteckkasten Modell TAB2 - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-2681
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     452-1205
EAN/GTIN:
     4017337057375
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Tablettspender

SARO Tablettspender 304er Edelstahl+Besteckkasten Modell TAB2 - Material: AISI304 und Kunststoff - Tablettspender mit Federmechnismus für
Tabletts 540 x 380 mm - Modell TAB2 hat zusätzlich einen Besteckkasten mit 4 Fächern - Besteckkasten 520 x 320 x 70 mm - Abm.: B 525 x T 545 x H 1380 mm - Gewicht: 21/23 kg (n/b)

Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
138 cm
Gewicht:
21.00 kg
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
Frei Haus
ab € 745,84*
€ 891,29*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 767,03*
€ 917,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,29*
€ 1.060,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,97*
€ 1.049,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,39*
€ 990,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,12*
€ 947,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,84*
€ 887,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.