Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch Modell ED3 - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch Modell ED3 - Material:
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch Modell ED3 - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-2821
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-1800
EAN/GTIN:
     4017337056842
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
dönergrill elektro
dönergrill
SARO Döner- / Gyrosgrill Elektro für 40kg Fleisch Modell ED3 - Material: Edelstahl - 3 schlangenförmige Heizelemente und der sich langsam
drehende Spieß sorgen für ein gleichmäßiges Braten des Fleisches - Fahrbare Heizeinheit zur Regulierung von Hitze und Abstand zum Fleisch - Warmhaltefunktion - Steckdose für ein Döner-Messer - Fettauffangbehälter - Kapazität: bis zu 40 kg Fleisch - Abm.: B 530 x T 650 x H 780 mm - Anschluss: 380 V - 60 Hz -5,4 KW

Weitere Informationen:
Länge:
65.00 cm
Breite:
53.00 cm
Höhe:
78.00 cm
Gewicht:
29.70 kg
Leistungsaufnahme:
5400 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.180,73*
€ 1.353,30*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.255,94*
€ 1.444,63*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.484,85*
€ 1.686,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,30*
€ 1.610,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,63*
€ 1.588,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,67*
€ 1.503,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,92*
€ 1.454,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,73*
€ 1.405,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.