Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hähnchengrill Gas Modell 4MR Made in Europe - Einzelne Drehteller mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Hähnchengrill Gas Modell 4MR Made in Europe - Einzelne Drehteller mit
SARO Hähnchengrill Gas Modell 4MR Made in Europe - Einzelne Drehteller mit
Artikel-Nr.:
     2813-403-2966
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     492-1000
EAN/GTIN:
     4017337059430
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hähnchen-Grill
Hähnchen-Grillgerät
Hähnchengrill
Hähnchengrillgerät
SARO Hähnchengrill Gas Modell 4MR Made in Europe - Einzelne Drehteller mit Spießen, die sich um sich selbst drehen - Optional mit
Doppelmotor, der es ermöglicht, den Teller anzuhalten, aber die Spieße drehen sich weiter - Weniger Kraftaufwand. - Gleichmäßiger Braten, völlig gleichmäßige Kochfläche - Tiefe Schale für Saft, Kartoffeln, Gemüse, etc. - Leichte Reinigung - Planetengetriebe über Stahlritzel 230 V - Minimaler Verbrauch, maximale Leistung - Elektronische Beleuchtung der Brenner - Gleichmäßige, schnelle und perfekte Röstung - Innenbeleuchtung - Einfach zu warten und zu reinigen - 4 Spieße für 4x6 (24 ) Hähnchen 18,6 KW - Abm.: B 1395 x T 660 x H 626 mm - Anschluss: 18,6 KW

Weitere Informationen:
Länge:
66.00 cm
Breite:
139.50 cm
Höhe:
62.60 cm
Gewicht:
125.00 kg
Leistungsaufnahme:
18600 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.678,33*
€ 2.924,39*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.835,39*
€ 3.078,82*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.924,39*
€ 3.480,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.895,24*
€ 3.445,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.775,33*
€ 3.302,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.718,54*
€ 3.235,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.678,33*
€ 3.187,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.