Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Hähnchengrill Gas Modell 12MR Made in Europe - Einzelne Drehteller mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Hähnchengrill Gas Modell 12MR Made in Europe - Einzelne Drehteller mit
SARO Hähnchengrill Gas Modell 12MR Made in Europe - Einzelne Drehteller mit
Artikel-Nr.:
     2813-403-2988
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     492-1010
EAN/GTIN:
     4017337059454
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hähnchen-Grill
Hähnchen-Grillgerät
Hähnchengrill
Hähnchengrillgerät
SARO Hähnchengrill Gas Modell 12MR Made in Europe - Einzelne Drehteller mit Spießen, die sich um sich selbst drehen - Optional mit
Doppelmotor, der es ermöglicht, den Teller anzuhalten, aber die Spieße drehen sich weiter - Weniger Kraftaufwand. - Gleichmäßiger Braten, völlig gleichmäßige Kochfläche - Tiefe Schale für Saft, Kartoffeln, Gemüse, etc. - Leichte Reinigung - Planetengetriebe über Stahlritzel 230 V - Minimaler Verbrauch, maximale Leistung - Elektronische Beleuchtung der Brenner - Gleichmäßige, schnelle und perfekte Röstung - Innenbeleuchtung - Einfach zu warten und zu reinigen - 12 Spieße für 12x6 (72) Hähnchen 55,8 KW - Abm.: B 1395 x T 660 x H 1876 mm - Anschluss: 55,8 KW

Weitere Informationen:
Länge:
66.00 cm
Breite:
139.50 cm
Höhe:
187.60 cm
Gewicht:
280.00 kg
Weitere Suchbegriffe: hähnchen-grill gas, hähnchen grill
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.236,67*
€ 6.529,10*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.562,22*
€ 6.841,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.529,10*
€ 7.769,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.481,51*
€ 7.713,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.312,23*
€ 7.511,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.251,67*
€ 7.439,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.236,67*
€ 7.421,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.