Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRUPS Kaffeevollautomat Krups EA 81R8 mit Milchaufschäumdüse, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRUPS Kaffeevollautomat Krups EA 81R8 mit Milchaufschäumdüse, schwarz.
KRUPS Kaffeevollautomat Krups EA 81R8 mit Milchaufschäumdüse, schwarz.
Artikel-Nr.:
     2813-403-3096
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     EA81R8
EAN/GTIN:
     3016661156014
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
KRUPS Kaffeevollautomat Krups EA 81R8 mit Milchaufschäumdüse, schwarz. Wassertank: 1,7 Liter
CappuccinoPlus - Milchdüse - Aufschäumung direkt in der Tasse
Patentiertes Compact Thermoblock System
Direktwahltaste für ein und zwei Tassen
Hochwertiges 3-stufiges Kegel-Stahlmahlwerk
Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm

Kaffeespezialitäten: Kaffee, Espresso, Ristretto

weitere Produktinformationen:
Arbeitsdruck: 15 bar
Leistung: 1450 W
Kaffeemenge: einstellbar
Wassermenge: einstellbar
Wasserhärtegrad: programmierbar
Funktionen: schneller Dampf

sonstiges:
integrierte Abschaltautomatik
Wasserfilter nachrüstbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
Kaffeeauslauf höhenverstellbar von 60 bis 105 mm
herausnehmbare Abtropfschale und Wassertank



Weitere Informationen:
Länge:
36.50 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
32.00 cm
Gewicht:
7.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 228,52*
€ 276,93*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,07*
€ 303,27*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 545,44*
€ 637,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,25*
€ 358,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,07*
€ 297,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.