Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlschrank mit Glastüren GTK 1480 S PRO, Breite 1880mm, Tiefe 760mm, Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühlschrank mit Glastüren GTK 1480 S PRO, Breite 1880mm, Tiefe 760mm, Höhe
Tiefkühlschrank mit Glastüren GTK 1480 S PRO, Breite 1880mm, Tiefe 760mm, Höhe
Artikel-Nr.:
     2813-403-3102
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-11251
EAN/GTIN:
     4017337067299
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Tiefkühlschrank mit Glastüren GTK 1480 S PRO, Breite 1880mm, Tiefe 760mm, Höhe 2003mm, Farbe Schwarz
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Glastürrahmen, Frontblende) Aluminium, schwarz lackiert; (Türgriff) Aluminium

- 3 Türen selbstschließend, dreifachverglast, mit Heizfolie gegen Glasbeschlagung

- 15 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten

- 3x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar

- Digitale Temperaturkontrolle
- Isolation: 60 mm

- Umluftkühlung

- Automatische Abtauung

- Temperaturbereich:
-15 / -18 °C
- Anschluss: 230 V
- 50 Hz - 1,580 kW

- Roste (verstärktes Drahtgeflecht): Mitte: 5x B 624 x T 470 mm, Seiten: 10x B 551 x T 470 mm

- Schalldruckpegel: ca. 68 dB

- Inhalt (brutto/netto): 1563 / 1090 Liter

- Innenmaße: B 1760 x T 580 x H 1538 mm

- Außenmaße: B 1880 x T 760 x H 2003 mm

- 8 Räder

- Gewicht (netto/brutto): 305 / 355 kg

- Kältemittel: R290, doppelter Kältekreislauf

- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)"


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
188 cm
Breite:
76 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
305.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Volumen:
1090.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: saro gefrierschrank, gefrier schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.703,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.044,87*
€ 4.813,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.002,66*
€ 4.763,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.830,55*
€ 4.558,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.749,82*
€ 4.462,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.703,64*
€ 4.407,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.