Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Glastürtiefkühlschrank TK 300 G-CP, für Take-Away-Kühlprodukte und


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2813-403-3173
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     435203510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
nordcap gewerbetiefkühlschrank
Nordcap Glastürtiefkühlschrank TK 300 G-CP, für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung, steckerfertig, statische Kühlung


• für GN 2/1
• sockelfähig
• hocheffizienter Lüfter
• 1 x Volltür, selbstschließend, 180° - Öffnung, Schloss, Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar, 3-Kammer-Ballondichtung, werkzeugfrei wechselbar
• verdampferfreier Innenraum, tiefgezogener Innenbehälter, abgerundete Ecken, Luftleitbleche
• Crio-Smart-Steuerung
• Digitalanzeige, HACCP-Kontrollfunktion, Schnittstelle RS 485 zum Anschluss an Drucker oder Netzwerk, Service-Alarm
• automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung (Heißgas)
• Maschinenfach oben, Isolierung zwischen Maschine und Kühlzelle

. LängexBreitexHöhe: 740 mm x 860 mm x 2080 mm. Innenabmessung: 560 x 707 x 1544mm. Bruttoinhalt: 670L. Nettoinhalt: 503L. Kältemittel & Menge: R-290 | 100 g . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 568 W | -30 °C (VT). Anschlusswert: 0,44 kW .Temperaturbereich: -15 bis -22 °C bei 43 °C UT und 60 % RF . Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 122kg. Nettogewicht: 106kg. Serienzubehör: 1 x Schienenaufnahmesystem;3 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS;3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650;4 x Füße, CNS, justierbar. LängexBreitexHöhe: 860 mm x 2080 mm x mm. Bruttoinhalt: 503L. Kältemittel & Menge: 568 W | -30 °C (VT) . Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 0,44 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 106kg. Nettogewicht: 1 x Schienenaufnahmesystem;3 x Auflageschienen (2 Stk.), CNS;3 x GN-Tragrost 2/1, grau rilsaniert, B x T in mm: 530 x 650;4 x Füße, CNS, justierbarkg. Serienzubehör: 402880252;402880324;402881002;402881004;402881016;402881019;402881021;402881043

Weitere Informationen:
Gewicht:
103.00 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: gewerbe tiefkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.323,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,66*
€ 1.785,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,27*
€ 1.773,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.422,75*
€ 1.693,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,02*
€ 1.639,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,11*
€ 1.574,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.