Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 234-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 234-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 234-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 234-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 234-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken,
Artikel-Nr.:
     2813-403-3179
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46710703010-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkühlzelle
tiefkühlzelle
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 234-174-TK mit Bodenbelüftungsbalken, für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!

• für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen
• zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern
• 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Profi-Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• Tür im lichten Maß von B x H in mm: 700 x 1910
• Grundausstattung ohne Kühlaggregat
• Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest genoppt, Flächenlast in kg/m²: 2000

Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!. LängexBreitexHöhe: 1740 mm x 1740 mm x 2150 mm. Innenabmessung: 1500 x 1500 x 1950mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 334kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 1740 mm x 2150 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 2,25L. Abstelllagerflächen: 4,38 . Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 46746202010;46761601753;467901050

Weitere Informationen:
Gewicht:
439.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.815,40*
€ 3.122,54*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.816,59*
€ 4.124,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.124,64*
€ 4.908,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.064,45*
€ 4.836,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.902,87*
€ 4.644,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.830,92*
€ 4.558,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.816,59*
€ 4.541,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.