| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-403-3195 Herst.-Nr.: 46710703024-0-H-B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 264-144-TK-R, für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!
• für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen • zerlegte Anlieferung, Segmentbauweise (Paneel-Rastermaß in mm: 300, Paneelbreiten in mm: 300, 600, 900, 1200), Nut-Feder-System mit Exzenter-Spannschlössern • 1 x Volltür, gewölbt, Rahmenheizung, Profi-Zylinderschloss, integrierte Innen-Notöffnung, selbsthebendes Türscharnier, Offenstellung bei 100°, Kunststoffgriff, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar • Tür im lichten Maß von B x H in mm: 600 x 1910 • Grundausstattung ohne Tiefkühlaggregat • Edelstahlboden, vollhygienisch, kreisverpresst, rutschfest genoppt, Flächenlast in kg/m²: 2000
Hinweis:Nicht für Außenaufstellung geeignet!. LängexBreitexHöhe: 1440 mm x 1740 mm x 2150 mm. Innenabmessung: 1200 x 1500 x 1950mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: . Bruttogewicht: 295kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 1740 mm x 2150 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Nettoinhalt: 1,80L. Abstelllagerflächen: 3,51 . Anschlusswert: . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 46746202010;46761601752;467901002
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 419.00 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |