Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 204-114-TK mit Aggregat +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 204-114-TK mit Aggregat +
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 204-114-TK mit Aggregat +
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 204-114-TK mit Aggregat +
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 204-114-TK mit Aggregat +
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 204-114-TK mit Aggregat +
Artikel-Nr.:
     2813-403-3226
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     46710703013-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tiefkühlzelle
tiefkühlzelle
Nordcap Tiefkühlzelle mit Paneelboden Z 204-114-TK mit Aggregat + Bodenbelüftungsbalken, für Tiefkühlkost und Lagerung von Speisen,
Hinweis:Produktinformation gemäß DIN EN 17032, VERORDNUNG (EU) 2015/1095.

• für EN 600 x 400 mm oder GN 1/1-65, Einschub quer
• unterbaufähig
• Arbeitsplatte, verstärkt, zur Kombination mit Auftischgeräten
• 1 x Volltür, Rahmenheizung, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung, werkzeugfrei wechselbar
• Innenraum mit abgerundeten Ecken, integrierter Bodenablauf
• elektronische Steuerung
• Soft-Chilling, Lagerfunktion am Ende des Zyklus, Hard-Chilling, Hard-Freezing, akustische und optische HACCP-Kontrollfunktion, Turbo-Cooling Schaltung für Dauerbetrieb mit einer vorgewählten Kühltemperatur
• mit Standardprogrammen, Auftaufunktion bis +7°C
• automatische Abtauung (auch manuell steuerbar), Tauwasserschale, herausziehbar
• Maschinenfach unten
• Verdampfer, korrosionsbeständig

Hinweis:Produktinformation gemäß DIN EN 17032, VERORDNUNG (EU) 2015/1095.. LängexBreitexHöhe: 762 mm x 760 mm x 902 mm. Innenabmessung: 640 x 430 x 380mm. Bruttoinhalt: L. Abstelllagerflächen: 1 x Kombinationseinhängegestell für GN- und EN-Behälter . Kältemittel & Menge: R-452A | 850 g . Anschlusswert: 1,60 kW .Temperaturbereich: Schnellkühlen: 90 bis 3 °C bei 40 °C UT und 40 % RF .Temperaturbereich 2: Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF. Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 97kg. Nettogewicht: 85kg. Serienzubehör: 1 x 1-Punkt-Kerntemperaturfühler;2 x Füße, justierbar (für Unterbau-Installation);2 x Transportrollen;4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 123 bis 183. LängexBreitexHöhe: 760 mm x 902 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 1,60 kW . Anschlusswert: 230 .Temperaturbereich: Schockfrosten: 90 bis -18 °C bei 40 °C UT und 40 % RF .Temperaturbereich 2: 5 (+40 °C UT und 40 % RF). Bruttogewicht: 85kg. Nettogewicht: 1 x 1-Punkt-Kerntemperaturfühler;2 x Füße, justierbar (für Unterbau-Installation);2 x Transportrollen;4 x Füße, höhenverstellbar, H in mm: 123 bis 183kg. Serienzubehör: 402099875;402880183;402880214;402921101;402922419;42211065

Weitere Informationen:
Gewicht:
284.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.004,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.302,31*
€ 7.499,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.254,64*
€ 7.443,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.077,98*
€ 7.232,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.004,86*
€ 7.145,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.